Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 201755 Zuluftklappe Passend für Rohr-Durchmesser: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q973942
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     201755
EAN/GTIN:
     4044764002746
Suchbegriffe:
Zuluftklappen
Zuluftrohr mit elektrischer Lüftungsklappe aus feuerhemmenden Kunststoffen. Die Anschlüsse an beiden Seiten der Klappe bestehen aus galvanisiertem Stahl. Durch Anlegen einer 230 V Netzspannung am Servomotor wird die Lüftungsklappe geöffnet. Sobald keine Spannung mehr anliegt, schließt die Klappe durch eine Rückholfeder. Der Anschluss an die 230 V Netzspannung erfolgt über eine Leitung mit 2 x 0,75 mm².
Features:
Zuluftrohr mit elektrischer Lüftungsklappe (Servomotor)
zur Regelung des Luftstroms in Lüftungs- und Klimaanlagen
Keine Beschränkung der Zeit unter Spannung
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
150 mm
Passend für Rohr-Ø:
150 mm
Betriebsspannung:
230 V
Schließzeit:
8 s
Öffnungszeit:
8 s
Produkt-Art:
Zuluftklappe
Weitere Suchbegriffe: Schabus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 186,50*
€ 226,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 172,96*
€ 226,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.