Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RM117-D1E0W3 CM3S 1GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R032782
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     RM117-D1E0W3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Radxa CM3S ist ein SoM (System on Module) von Radxa, das auf dem Rockchip RK3566 SoC in einem kleinen Formfaktor von 32mm x 67,6mm Größe basiert und CPU/PMU/DRAM/STORAGE/Wireless integriert. Radxa CM3S bietet eine sofort einsetzbare, kostengünstige Lösung für Mehrzweckanwendungen und beschleunigt die Produktentwicklung des Kunden. Radxa CM3 und CM3S teilen sich das meiste Design, haben aber einen anderen Formfaktor. Die Software kann auf CM3 und CM3S ohne Änderungen verwendet werden.
Features:
Wireless: ja
RAM: 1GB
eMMC: nein
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Modell:
Radxa CM3
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
Weitere Suchbegriffe: Radxa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.