Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R03504 Herst.-Nr.: 424851 EAN/GTIN: 0766623424851 |
| |
|
| | |
| Mit der MANHATTAN Universal Deckenhalterung halten Sie Ihren Beamer sicher und fest in einer erhöhten Position. Auf eine optimale Ausrichtung und flexible Blickwinkel müssen Sie dabei nicht verzichten, denn Sie können Ihr Gerät neigen, um 360° schwenken und in der Höhe verstellen, was für ideale Bildqualität sorgt. Über die Sicherheit Ihres Beamers müssen Sie sich keine Gedanken machen, denn die Aluminiumkonstruktion ist zwar federleicht, aber äußerst robust und hochbelastbar. Mit dem integrierten Kabelmanagement lassen sich zudem Strom- und Anschlusskabel verbergen. Das ideale Beamerzubehör für Heimkino, Hörsaal, Büro, Einzelhandel, Videokonferenzen und andere Gewerbeanwendungen. Features: Deckenabstand: 50 - 77 cm Neigbar 15°, Drehbar 360° Tragkraft (max.) 15 kg Robuste Aluminiumkonstruktion mit Verlängerungsstange und Kabelmanagement Lieferumfang: Universal Deckenhalterung für Beamer + Befestigungsmaterial + Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 77 cm | Länge: | 18.8 cm | Farbe: | grau | Breite: | 18.8 cm | Gewicht: | 2.5 kg | Halter-Ausführung: | Neigbar + Drehbar | Max. Tragkraft: | 15 kg | Herstellerfarbe: | Silber | Besonderheiten: | Höhenverstellbar | Drehbar: | Ja | Neigbereich (unten): | -15 ° | Neigbereich (oben): | +15 ° | Boden-/Deckenabstand (max.): | 77 cm | Boden-/Deckenabstand (min.): | 50 cm | Produkt-Art: | Beamer-Deckenhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00766623424851, Manhattan |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,54* | € 52,21* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,72* | € 52,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,98* | € 52,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 51,82* | € 68,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,89* | € 74,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|