Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-R039692 Herst.-Nr.: WDBMPH5120ANC-WCSN EAN/GTIN: 0619659196370 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Xbox-Leistung Die WD BLACK C50 Expansion Card für Xbox nutzt die Xbox Velocity Architecture und bietet eine ähnliche Leistung wie Ihr interner Xbox Series X|S-Speicher für ein nahtloses Erlebnis mit all Ihren Lieblingsspielen.
Speichern Sie mehr große Titel Spiele werden immer größer und verbrauchen mehr Speicherplatz. Mit einer Speicherkapazität von 512 GB können Sie noch mehr dieser Titel installieren und im Handumdrehen starten.
Einfach zu installieren Diese offiziell lizenzierte Xbox-Erweiterungskarte ist Plug-and-Play mit Ihrer Xbox Series X|S, sodass Sie sich keine Gedanken über die Kompatibilität oder das Öffnen Ihrer Konsole zur Installation machen müssen.
Design von WD BLACK Das elegante, industrielle Design der Erweiterungskarte bietet den Coolness-Faktor, für den WD BLACK bekannt ist, und passt perfekt zu Ihrer Xbox-Konsole.
Mehr speichern, mehr spielen auf der Xbox Bei Lösungen ohne Erweiterungskarte müssen Sie Spiele hin und her auf Ihre Konsole übertragen. Mit der WD BLACK C50 Erweiterungskarte für Xbox können Sie schneller in die Action einsteigen, damit Sie spielen können, wann immer Sie wollen.
Schnelles Fortsetzen-kompatibel Unterbrechen Sie Ihr aktuelles Spiel, spielen Sie ein anderes Spiel und kehren Sie dann zum ersten Spiel zurück, als hätten Sie es nie verlassen. Nur die interne SSD der Xbox-Konsole und die Erweiterungskarten können diese zeitsparende Funktion unterstützen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 7.7 mm | Länge: | 55.6 mm | Breite: | 31.6 mm | Passend für: | Xbox One + Xbox Series S + Xbox Series X | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Speichererweiterung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Xbox Zubehör, externe festplatte wd, external hdd, Western Digital, C50 Expansion Card, Konsolen Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 125,16* | € 153,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 126,07* | € 154,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,00* | ab € 131,05* | € 160,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 131,12* | € 160,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 133,44* | € 162,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|