Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JTC EVOII32HD LED-TV 80cm 32 Zoll EEK E (A - G) DVB-T2, HD ready, Smart TV, WLAN, CI+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R043542
Hersteller:
     JTC
Herst.-Nr.:
     1102 3205
EAN/GTIN:
     4046855232056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Smarter Fernsehen mit Smart TV. Neben dem normalen Fernsehempfang und der besten Bildqualität steht Ihnen auch noch unser SmartTV Portal mit seinen zahlreichen Apps zur Verfügung. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Features:
Bilddiagonale: 80 cm (32 Zoll)
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Empfang: DVB-T (Antenne)
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Bildverbesserung: 60 Hz
Aufnahmefunktion: Nein
Lieferumfang:
EVOII32HD + DVB-T Stabantenne + Fernbedienung (inkl. 2x Micro-Batterie) + Anleitung
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Höhe:
483 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Empfang:
DVB-T
Breite:
732 mm
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
75 mm
Gewicht:
4.68 kg
Display (Zoll):
32 Zoll
Anwendungsbereich:
Entertainment
Bildschirmauflösung:
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Anzahl USB:
2 x
Helligkeit:
180 cd/m²
Display (cm):
81.3 cm
Aufnahme-Funktion:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Jährlicher Energieverbrauch:
26 kWh/Jahr
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
483 mm
Display-Technologie:
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.