Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0016A 8 Port Netzwerk-Patchbox CAT 6 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R05212
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0016A
EAN/GTIN:
     4260113570180
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 8 port
patchpanel
patchpanel 1he
Diese LogiLink Patch Box ist aus robustem Stahlblech gefertigt und in RAL7035 lackiert. CAT 6 entspricht der Performance Specification ISO/IEC 11801 CLASS E. Die Kabelinstallation erfolgt über die LSA Leisten. Es verfügt über 8 RJ45 Anschlussbuchsen. Die Patch Box ist bis 250 MHz einsetzbar. Der Schirmbecher ist über zwei Rändelschrauben abnehmbar und ist daher besonders montagefreundlich. Die Zugentlastung ist über die Rändelschrauben fixierbar.
Features:
Ports: 8x RJ45 Anschlussbuchsen
Technik: Installation über LSA Leisten
Schirmung: vollgeschirmt
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
112 mm
Breite:
158 mm
Spezifikation:
CAT 6
Anschlusstechnik:
LSA+
Anschlüsse:
8 LAN Ports
Ausführung:
Bestückt
Höheneinheiten:
1 HE
Anzahl Ports:
8 Port
Übertragungsrate:
1 GBit/s
Produkt-Art:
Netzwerk-Patchbox
Weitere Suchbegriffe: 4052792003994, LogiLink
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,60*
€ 16,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,25*
€ 16,17*
€ 5,50*
ab € 11,22*
€ 17,22*
6 Tage
1
€ 9,90*
ab € 12,97*
€ 17,86*
€ 4,50*
ab € 14,07*
€ 19,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0017B
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.