Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R05553 Herst.-Nr.: K199 EAN/GTIN: 4711213208973 |
| | |
|
| | |
| Aktiver Kühler für 1U Server für Intel® Core™ i3 i3-530 & i3-540, Core™ i5 i5-650, i5-650, i5-660, i5-661 i5-670 & I5-750; Xeon® Prozessor 3400 Series; Core™ i7 Prozessor, I7-870 & I7-860 (Socket 1156) Prozessoren. Der Kühlkörper hat einen hochwertigen Kupfer-Kern. Zudem sorgt der Radial-Lüfter für genügend Kühlung. Features: Für Sockel 1156, 1155, 1151, 1150 Mit Radial-Lüfter Bauhöhe: 1 HE Lieferumfang: CPU Kühler Wärmeleitpaste. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 355 g | Sockel: | Intel® 1156 + Intel® 1155 + Intel® 1151 + Intel® 1150 | Lüfter-Abmessungen: | 80 x 80 mm | Lagerart: | Doppelt kugelgelagert | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. + P 391: Verschüttete Mengen aufnehmen. + P 50 | Kühlkörper-Material: | Kupfer | Drehzahl (max.): | 5000 U/min | Lautstärke: | 51.7 dBA | Geeignet für: | 1HE Server, Intel® Core™ i3 i3-530 & i3-540, Core™ i5 i5-650, i5-650, i5-660, i5-661 i5-6 | Geräuschentwicklung (max.): | 51.7 dBA | Luft-Fördermenge: | 25.01 m³/h | Anschluss: | 4-Pin | Produkt-Art: | CPU-Kühler mit Lüfter | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS09: Umweltschädlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,51* | € 41,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,97* | € 51,12* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,02* | € 51,12* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,10* | € 55,73* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,37* | € 55,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|