Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RS119-D4P1 Rock 5 B 4GB 8 x 2.4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R061022
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     RS119-D4P1
EAN/GTIN:
     6975225650221
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Begrüßen Sie den ROCK 5B, die nächste Generation von Single Board Computer. ROCK 5B ist ein robustes, hochleistungsfähiges, multifunktionales Board, das auf dem leistungsstarken Rockchip RK3588 SoC basiert und standardmäßig mit klassenführenden Funktionen, außergewöhnlicher Funktionalität und Erweiterungsoptionen ausgestattet ist.

Er verfügt über eine Quad Arm Cortex A76 CPU, Quad Arm DynamIQ Cortex A55, Arm Mali G610MC4 GPU, Stereo-Audio-Buchse, zwei HDMI-Anschlüsse, die Displays mit einer Auflösung von bis zu 8Kp60 unterstützen, einen Micro-HDMI-Eingang, der eine Auflösung von bis zu 4Kp60 unterstützt, zahlreiche Anschluss- und Speichermöglichkeiten und ist standardmäßig mit einer breiten Palette von Software-Betriebssystemen kompatibel. Machen Sie sich bereit, Ihre Designs mit dem ROCK 5B weiterzuentwickeln.
Dank der integrierten Ein-/Ausschalttaste kann der ROCK 5B auf Knopfdruck sicher heruntergefahren werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass der Speicher beschädigt wird. Darüber hinaus verfügt es über mehrere Speichermöglichkeiten und ist standardmäßig mit einem eMMC-Sockel ausgestattet. Die außergewöhnlichen Eigenschaften, die hervorragende Leistung und die Zuverlässigkeit des Boards machen es ideal für die anspruchsvollsten Multimedia- und Industrieanwendungen.

Zuverlässiger Rockchip SoC
ROCK 5B bietet zuverlässige und robuste Leistung auf der Grundlage des Rockchip RK3588 SoC, Arm DynamIQ Quad Cortex – A76 @ 2,2/2,4GHz, Quad Cortex – A55 @ 1,8GHz CPU, Arm Mali – G610MC4 GPU und 8GB 64bit LPDDR4 RAM. Sie können sicher sein, dass Ihr Board eine außergewöhnliche Leistung liefert, es ist solide wie ein Felsen!

Superpraktische Power On/Off-Taste für sicheres Herunterfahren
Haben Sie es satt, Code in die Kommandozeile eingeben zu müssen, um Ihren Single Board Computer sicher herunterzufahren? Der ROCK 5B verfügt über einen eingebauten Ein-/Aus-Schalter, mit dem Sie Ihren Computer auf Knopfdruck sicher herunterfahren können, ohne dass der Speicher beschädigt wird. ROCK 5B bietet diesen enormen Komfort standardmäßig, so dass Sie bei Ihren Anwendungen flexibel bleiben können.

Mehr OS, mehr Optionen
ROCK 5B ist äußerst praktisch, da es mit mehreren Betriebssystemen kompatibel ist, darunter Android 12, Debian/Ubuntu Linux, die vollständige Implementierung des Befehlssatzes der Arm-Architektur v8 und andere.

Keine Speicherplatzbeschränkungen
Der ROCK 5B verfügt über eine große Speicherkapazität, 8 GB RAM und einen Hochgeschwindigkeits-eMMC-Sockel für eMMC-Module, die für das Betriebssystem und die Datenspeicherung verwendet werden können.

Hohe Kompatibilität mit SBC-Zubehör
Die 40-polige GPIO-Erweiterungsleiste unterstützt eine Vielzahl von Schnittstellenoptionen und bietet dem Board nahezu unbegrenzte Anschlussmöglichkeiten, um eine hervorragende Kompatibilität mit einer enormen Auswahl an SBC-Zubehör zu gewährleisten.

Unübertroffenes 8K-Display
Endlich! Ein Single Board Computer, der 8K-Displays unterstützt. Mit einer Arm Mali G610MC4-Grafikeinheit (GPU) als Herzstück ist das ROCK 5B wie geschaffen für fortschrittliche Multimedia-Anwendungen, einschließlich Spiele, Videos und Beschilderungen. Das Board verfügt über Kamera- und Display-Schnittstellen, zwei HDMI-Anschlüsse, die Dual-Displays mit einer Auflösung von bis zu 8Kp60 und 4Kp60 unterstützen, einen Micro-HDMI-Eingangsanschluss, der eine Auflösung von bis zu 4Kp60 unterstützt, einen hochwertigen Stereo-Audioausgang über eine 3,5-mm-Audiobuchse und vieles mehr.

Echtes Wärmemanagement
Der ROCK 5B verfügt über einen PWM-Lüfteranschluss (Ausgangsspannung und Spannung TBC) und 2 Befestigungslöcher für den Kühlkörper. Das bedeutet, dass Sie
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Breite:
56 mm
Ausgangsspannung:
9 V/DC
Prozessor:
Quad-Core Cortex-A55
Ausgangsstrom:
2 A
Taktfrequenz:
2.4 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
8 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.) + M.2
System-on-a-Chip:
Rockchip RK3588
Anschlüsse extern:
2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + LAN (10/100/1000) + 2x HDMI™ + 3,5 mm Klinke + microSD + USB-C®
Modell:
Rock 5 B
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Weitere Suchbegriffe: Radxa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 131,02*
€ 161,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,75*
€ 161,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.