Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa GRM60-30 PC-Lüftergitter mit Filter 60 x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R06434
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     GRM60-30
EAN/GTIN:
     4016138328738
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Schon nach wenigen Wochen sieht ein Kühlkörper - oder auch das Innere eines Rechners durch Staubablagerungen sehr unappetitlich aus. Dadurch lässt aber auch die Wärmeabfuhr-Leistung nach. Mit diesem Filter ersparen Sie sich das aufwändige Reinigen der Kühlkörper - Sie tauschen nur noch den Filtereinsatz aus.
Features:
Auswaschbar
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Passend für:
60 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
PC-Lüftergitter mit Filter
Weitere Suchbegriffe: Akasa, Cooler, Kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 4,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 5,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.