Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Slimeline DVD-Brenner Extern Retail USB 3.2 Gen 1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R068122
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161311340
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Immer mehr Notebook-Hersteller verbannen die optischen Laufwerke aus ihren Geräten, um diese noch dünner zu machen. Oft ersetzen diese Notebooks die klobigen USB-A-Anschlüsse durch schlankere und schnellere USB-C-Anschlüsse. Allerdings gehören CDs und DVDs immer noch zu den am häufigsten verwendeten Speichermedien, besonders zum Archivieren aller wichtigen Daten!

Der externe Verbatim Slimline CD/DVD-Brenner mit USB-C-Anschluss ist die Lösung – dieses kompakte Gerät ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Notebook, Ultrabook, Netbook oder sogar PC. Damit können Sie Ihre Software installieren oder Backups erstellen. Der externe Verbatim Slimline CD/DVD-Brenner ist kaum größer als eine DVD-Hülle und wird über USB mit Strom versorgt – sperriges Netzteil ade!

Das Laufwerk wird mit der Nero-Software Burn & Archive ausgeliefert, die zahlreiche Spezialfunktionen wie DiscSpan, MediaHome und SecureDisc-Technologie umfasst, um Ihnen beim erfolgreichen Organisieren, Brennen und Archivieren Ihrer wichtigen Dateien zu helfen.

Die Disk hat eine matte silberfarbene Oberfläche. Beschreibbar mit einem CD/DVD-Marker.
Features:
Brenner:
Externer Slimline CD/DVD-Brenner mit USB-C™-Anschluss
Enthält USB-C™ auf USB-A-Kabel (plus USB-A auf USB-C™-Adapter)
USB 3.2 Gen 1
Dank seines leichten Gewichts und kompakten Designs ist er ideal für die Verwendung mit einem Notebook oder Ultrabook geeignet
Extrem schlankes (nur 11 mm dickes) Gehäuse aus gebürstetem Metall
Speichert 8,5 GB auf einer DL-DVD und bis zu 4,7 GB auf einer Standard-DVD
Stromversorgung über den USB-Anschluss – kein sperriger Adapter nötig
Enthält die Nero Burn & Archive Software*
Vollständig konform zur MDISC™-Archivierungstechnologie

DVD-R
4,7 GB Speicherkapazität
Inhalt: 10 Stück
Matt Silber
Lieferumfang:
Externer Slimline CD-DVD-Brenner mit USB-C™ + USB-C™ auf USB-A Kabel (USB-A auf USB-C™ Adapter ebenfalls enthalten) + Handbuch auf CD + DVD/CD-Brennsoftware auf CD + Kurzinstallationsanleitung + Verbatim DVD-R 4,7GB 16x 10er Silver Matt 10er Spindel.
Weitere Informationen:
Bauart:
Extern
Höhe:
11 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
133 mm
Gewicht:
237 g
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lesen CD-R:
24 x
Lesen CD-ROM:
24 x
Lesen CD-RW:
24 x
Lesen DVD-R:
8 x
Lesen DVD-R (DL):
8 x
Lesen DVD+R:
8 x
Lesen DVD+RW:
8 x
Lesen DVD+R (DL):
8 x
Schreiben CD-R:
24 x
Schreiben CD-RW:
24 x
Schreiben DVD+R:
8 x
Ausführung:
Retail
Produkt-Art:
DVD-Brenner Extern
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, Notebook DVD-Laufwerk, dvd brenner extern usb, notebook dvd laufwerk, dvd brenner extern usb 3, Verbatim, Slimeline, DVD-Brenner, dvdbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.