Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Luftkühler 50W (L x B x H) 272 x 270 x 795mm Weiß mit Fernbedienung, Oszillierend, Time


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R088512
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5993248
EAN/GTIN:
     4064161310022
Suchbegriffe:
Luftkühler
Immer eine frische kühle Brise
Der nächste Sommer kommt bestimmt. Und mit ihm hohe Temperaturen, die Leistungsfähigkeit und Gesundheit beeinträchtigen können. Dann sorgt der Sygonix Luftkühler für angenehme Frische in Büros, Restaurants oder Wohnräumen.
Effizient ohne Kühlmittel
Ein Luftkühler bewegt im Gegensatz zu einem Ventilator nicht nur Luft, er erzeugt durch Kühlakkus und Wassertank kühlen Wind. Durch die Schwenkautomatik lassen sich auch größere Flächen mit einer erfrischenden Brise versorgen. Der 6 Liter große halbtransparente Wassertank kann zum Reinigen und Nachfüllen leicht abgenommen werden. Sollte dies nötig sein, meldet sich der Sygonix Luftkühler, sobald der Wasservorrat zur Neige geht.
Komfortable Bedienung
Das LED-Display funktioniert per Touchbedienung und zeigt jederzeit die aktuelle Raumtemperatur an. Der Luftkühler kann auch bequem über die Fernbedienung, die über einen praktischen Magnethalter verfügt, gesteuert werden. Je nach Bedarf können drei Lüfterfunktionen (Normal – Schlafen - Naturwind) auf drei verschieden starken Stufen eingestellt werden.
Flexibel im Einsatz
Über die 8-Stunden-Timerfunktion lässt sich die Laufzeit des Luftkühlers individuell von 0 bis 8 Stunden programmieren. Und dank der praktischen Laufrollen ist auch die räumliche Position jederzeit im Nu veränderbar. Geliefert wird der Sygonix Luftkühler mit vier Laufrollen, wovon zwei mit Feststellern ausgestattet sind. Zwei Kühlakkus, eine Fernbedienung inklusive CR2025 Batterie sowie eine Schraube vervollständigen das Paket.
Features:
LED-Display mit Raumtemperatur
Größere Flächenabdeckung durch Schwenkautomatik (von links nach rechts)
Warnung bei Wassermangel
Zusätzliche Kühlung durch Kühlakkus
Großer 6 l Wassertank aus halbtransparentem PP zur einfachen Kontrolle des Wasserfüllstands
Lieferumfang:
Gerät
2 x Laufrollen (mit Feststellern)
2 x Laufrollen (ohne Feststeller)
2 x Kühlakkus
Fernbedienung (1 x CR2025 Batterie mitgeliefert)
Schraube
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Höhe:
795 mm
Länge:
272 mm
Breite:
270 mm
Gewicht:
7.5 kg
Leistungsaufnahme (StandBy):
0.2 W
Schaltstufen:
3
Tankinhalt:
6 l
Betriebsspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
20.73 m³/min
Geräusch-Entwicklung:
55.8 dBA
Flügelfarbe:
Schwarz
Ventilator-Besonderheiten:
mit Fernbedienung + Oszillierend + Timer + LED-Display
Serviceverhältnis:
0.58 (m³/min)/W
Produkt-Art:
Luftkühler
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
669
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 109,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,06*
€ 113,26*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 176,06*
€ 213,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.