Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Humax 122-B Twin-LNB Teilnehmer-Anzahl: 2 Feedaufnahme: 40mm vergoldete Anschlüsse Anthrazit, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R15361
Hersteller:
     Humax
Herst.-Nr.:
     122-B
EAN/GTIN:
     8032754491263
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Universal Twin-LNB:
Zum direkten Anschluss von zwei SAT-Receivers.
Das LNB hat zwei Ausgänge an denen die horizontalen, vertikalen, Low- und High-Band Signale anliegen.
Die Umschaltung der Bänder erfolgt über das 22 kHz Signal des Receivers und die Signalebenen über die Versorgungsspannung des LNB (14 V/ 18 V). Das LNB ist nicht geeignet für Multischalter.
Features:
40 mm Feedaufnahme
Wetterschutzgehäuse
Schmale Bauform sehr gut für Multifeedanlagen geeignet
F-Stecker vergoldet
Lieferumfang:
Twin LNB.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + gelb
Anzahl Ausgänge:
2 x
Rauschmaß:
0.2 dB
Teilnehmer:
2
Satelliten:
1
Herstellerfarbe:
Anthrazit + Gelb
Anschluss:
F-Stecker
Feedaufnahme:
40 mm
Besonderheiten:
vergoldete Anschlüsse
Produkt-Art:
Twin-LNB
Weitere Suchbegriffe: 08032754491263, 04043745617412, 4043745617412, Humax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,17*
€ 18,19*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 33,85*
€ 35,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.