Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R17585 Herst.-Nr.: SZU 3-00 EAN/GTIN: 7611682160307 |
| |
|
| | |
| Der Dämpfungsregler wird dort eingesetzt, wo ein zu starkes Kabel- oder SAT-Signal anliegt. Bildstörungen wie Standbilder, oder starkes Verpixeln (Karos) trotz sehr gutem Signal sind Hinweise für einen zu hohen Signalpegel für den Empfangstuner. Durch den F-Stecker kann der Dämpfungssteller (ohne zusätzliche Adapter) nach dem Verstärker/Multischalter etc. einfach aufgeschraubt werden. Features: Klasse A tauglich Schwächt zu hohe Antennenpegel ab Vermindert Bildstörungen bei empfindlichen Tunern Hinweise: Auch für Flachbildfernseher mit Double- oder Tripple-Tunern geeignet. · Drehung gegen den Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung. · Empfehlenswert bei Empfangsproblemen von HD+ Sendern. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Dämpfungsregler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axing, HD SAT-Anpassungsregler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,09* | € 9,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,32* | € 9,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,47* | € 9,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,62* | € 9,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 9,26* | € 11,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|