Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R19478 Herst.-Nr.: BVS 10-02 EAN/GTIN: 7611682031041 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker 10 dB Verstärker für Kabel-TV, DVB-T, UKW-Antennen und Fernseh-Antennen.
Die Inline-Verstärker müssen über die Koaxialleitung ferngespeist werden, um sie mit Betriebsspannung zu versorgen. Sie können am Eingang oder am Ausgang ferngespeist werden. Der DVB-T-Verstärker kann direkt vom DVB-T-Receiver ferngespeist werden Features: 10 dB, Miniatur-Inline-Verstärker im Gussgehäuse Ein- und ausgangsseitig fernspeisbar mit 5V= Klasse A tauglich Weitere Informationen: | | Stromversorgung (Details): | 5 V | Produkt-Art: | DVB-T Verstärker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,56* | € 6,15* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,76* | € 6,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,83* | € 6,24* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,10* | € 7,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,70* | € 8,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|