Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab 16616 Automatikladegerät 6 V, 12V 2A 2 A, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R227271
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     16616
EAN/GTIN:
     4006132166160
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Vollautomatischer mikroprozessorgesteuerter Ladevorgang in 9 Ladestufen zur Verwendung für 6/12 V AGM, Gel- und Bleibatterien, inkl. Wiederbelebungsmodus für 12 V Batterien
Features:
Schutzart IP 65
Lieferumfang:
Ladegerät + Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
18 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
8 cm
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP65
Gewicht:
465 g
Ladestrom bei 12V:
2 + 4 A
Akkuspannung:
6 V + 12 V
Geeignet für:
AGM + Blei-Gel + Blei-Säure
Besonderheiten:
Ladungserhaltung + Auffrischen, Regenerieren + verschiedene Ladeprogramme
Ladestrom bei 6V:
2 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
14 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.:
1.2 Ah
Betriebsspannung:
220 - 240 V
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 6v, autoladegerät, Eufab, Intelligentes, Batterieladegerät, Batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,96*
€ 34,68*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 24,63*
€ 35,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 47,46*
€ 63,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.