Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PB PD65WLCD-20000 Powerbank 20000 mAh Fast Charge, Power Delivery 2.0 LiPo Grau (meta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R249422
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14685865
EAN/GTIN:
     4064161292786
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
voltcraft powerbank 20000mah
powerbank 20000mah

Features:
20000 mAh Kapazität
PD65W Schnellaufladung
Für Tablet und Mobiltelefone geeignet
3 Ausgänge: 2x USB-C® + A
Aufladen von 3 Geräten gleichzeitig
LCD zur Anzeige von Geräten, die Power Delivery (PD) unterstützen, sowie zu Stromverbrauch, Ladestatus und verbleibender Kapazität.
Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max
Lieferumfang:
Gerät
USB-C® / USB-C® Ladekabel
Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
160 mm
Farbe:
grau
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
75 mm
Gewicht:
413 g
Ladekanäle/ -schächte:
3
Technologie:
LiPo
Ladetechnologie:
Fast Charge + Power Delivery 2.0
Anschluss:
USB-A 1x + USB-C® 2x
USB-C Eingangsstrom (max.):
3 A
USB-C Eingangsspannung (max.):
20 V
USB-C Ausgangsstrom (max.):
3 A
USB-C Ausgangssspannung (max.):
20 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kapazität:
20000 mAh
Herstellerfarbe:
Grau (metallic)
Ladestrom (max.):
3 A
Betriebsspannung:
5 V über USB
Produkt-Art:
Powerbank
Weitere Suchbegriffe: powerbank voltcraft, VOLTCRAFT, PB PD65WLCD-20000, Passend für, iPhone 15
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,77*
€ 57,08*
2 Tage
922
Frei Haus
ab € 42,34*
€ 57,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.