Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY S742-016 Vorhängeschloss 40mm Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R249512
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     S742-016
EAN/GTIN:
     4260709170046
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Stanley® 40 mm Marine Vorhängeschloss ist mit einem Bügel aus rostfreiem Stahl ausgestattet, der automatisch verriegelt. Der Doppelverriegelungsmechanismus dieses Vorhängeschlosses bietet zusätzliche Sicherheit. Das Vorhängeschlossgehäuse ist mit Chrom beschichtet und wird mit Anti-Pick-Stiften und rostfreien Federn geliefert. Dieses Vorhängeschloss mit langem Bügel eignet sich für Zäune, Bootsmotoren und Bootsanhänger in Küstengebieten.
Die verchromten Stanley® Vorhängeschlösser aus massivem Messing bieten zusätzlichen Schutz vor Korrosion in der Nähe von Küstengebieten. Die Marine-Vorhängeschlösser verwenden die gleichen Funktionen wie unsere Messing-Vorhängeschlösser und verfügen über eine äußere Chrombeschichtung, die sie zu einer idealen Wahl für die Sicherung von Eigentum bei Außenanwendungen macht. Erhältlich mit kurzem oder hohem Bügel.
Features:
Rostfreier Stahlbügel mit Doppelverriegelung
Der Bügel schliesst automatisch
Anti-Pick Pins und Federn aus rostfreiem Stahl
3 Schlüssel inklusive
Lieferumfang:
Vorhangschloss + 3 Schlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
104 mm
Breite:
40 mm
Bügelinnenhöhe:
64.5 mm
Bügelinnenbreite:
22 mm
Material:
Stahl + Messing
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, stanley hängeschloss, STANLEY, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.