Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY S742-022 Vorhängeschloss 60mm Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R249532
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     S742-022
EAN/GTIN:
     4260709170060
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Stanley® 60 mm Armored Vorhängeschloss eignet sich am besten zum Verschließen von Containern, LKWs und Rolltoren. Die Stanley® Steel Armored Vorhängeschlösser mit einem gehärteten Stahlgehäuse bieten ein hohes Maß an Sicherheit sowohl für den professionellen als auch für den täglichen Gebrauch. Diese Vorhängeschlösser verwenden eine gehärtete Stahlquerstange, die sich dreht, um Sägeangriffe zu verhindern. Zum Schutz vor Bohrerangriffen auf den Zylinder wird eine Anti-Bohrplatte verwendet. Diese Funktionen bieten die Sicherheit, die viele andere Vorhängeschlösser nicht bieten, was oft zu Verlust oder Beschädigung von Eigentum führt.
Features:
Kugellager- Doppelverriegelungsmechanismus
Schlosskörper aus massivem Messing und mit einem Mantel aus gehärtetem Stahl
Querstange aus gehärtetem Stahl und Federn aus rostfreiem Stahl
3 Schlüssel inklusive
Lieferumfang:
Vorhangschloss + 3 Schlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Breite:
60 mm
Bügelinnenbreite:
22 mm
Material:
Stahl + Messing
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, hangschloss verzinkt, STANLEY, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,37*
€ 27,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,82*
€ 38,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.