Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY S742-011 Vorhängeschloss 30mm Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R249552
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     S742-011
EAN/GTIN:
     4260709170008
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Stanley® 30 mm Marine Vorhängeschloss ist mit einem Bügel aus rostfreiem Stahl ausgestattet, der automatisch verriegelt. Der Doppelverriegelungsmechanismus dieses Vorhängeschlosses bietet zusätzliche Sicherheit. Das Vorhängeschlossgehäuse ist mit Chrom beschichtet und wird mit Anti-Pick-Stiften und rostfreien Federn geliefert. Dieses Vorhängeschloss mit Standardbügel eignet sich für Zäune, Bootsmotoren und Bootsanhänger in Küstengebieten.
Die verchromten Stanley® Vorhängeschlösser aus massivem Messing bieten zusätzlichen Schutz vor Korrosion in der Nähe von Küstengebieten. Die Marine-Vorhängeschlösser verwenden die gleichen Funktionen wie unsere Messing-Vorhängeschlösser und verfügen über eine äußere Chrombeschichtung, die sie zu einer idealen Wahl für die Sicherung von Eigentum bei Außenanwendungen macht. Erhältlich mit kurzem oder hohem Bügel.
Features:
Rostfreier Stahlbügel mit Doppelverriegelung
Der Bügel schliesst automatisch
Anti-Pick Pins und Federn aus rostfreiem Stahl
3 Schlüssel inklusive
Lieferumfang:
Vorhangschloss + 3 Schlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
49 mm
Breite:
30 mm
Bügelinnenhöhe:
15.8 mm
Bügelinnenbreite:
15 mm
Material:
Stahl + Messing
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, hangschloss verzinkt, STANLEY, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 12,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.