Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-R257151 Herst.-Nr.: C2552-40P EAN/GTIN: 4004182410493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KAUFEN SIE 40 BLATT FOTOPAPIER UND BEKOMMEN SIE 40 BLATT GRATIS! Das Premium Inkjet Fotopapier C2552-40P von AVERY ZWECKFORM im Format 10x15 mm bietet professionelle Qualität für höchste Ansprüche für ein Fotofeeling in Laborqualität. Das Fotopapier ermöglicht Fotodrucke in High Definition bis 9.660 dpi dank der seidenmatten Spezialbeschichtung. Das Fotopapier mit einer Grammatur von 250 g bietet Langzeitfarbschutz für exzellente Farbbrillianz, hervorragendem Kontrast und Tiefenschärfe. Das extra kräftige, langlebige Fotopapier mit Original Fotorückseite ist ideal für Portraits, Nahaufnahmen und hochwertige Fotodrucke. Dank laborgeprüfter, wisch- und wasserfester Beschichtung sind die Fotodrucke sofort trocken! FSC®-zertifiziert mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Features: Für Fotodrucke in High Definition bis 9660dpi High-Tech-Spezialbeschichtung, sofort trocken Langzeitfarbschutz für Farbbrillanz & besten Kontrast Seidenmatt, extra kräftiges & langlebiges Papier Wisch- & wasserfeste Oberflächenbeschichtung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Geeignet für: | Tintenstrahldrucker | Grammatur: | 250 g/m² | Format: | 10 x 15 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Besonderheiten: | Seidenmatt | Produkt-Art: | Fotopapier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, fotopapier beidseitig 250 g seidenmatt, fotopapier beidseitig, fotopapier beidseitig seidenmatt, Avery-Zweckform, Photo Paper |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,20* | € 12,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,34* | € 14,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,12* | € 15,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 20,09* | € 28,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,11675* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|