Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.E.S.T Germany DiSEqC 4/1 DiSEqC-Schalter 4 (4 SAT/0 terrestrisch) 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R275441
Hersteller:
     B.E.S.T Germany
Herst.-Nr.:
     9160405
EAN/GTIN:
     4260443570034
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
diseqc-umschalter
Zur Umschaltung von 4 Single-, Twin- oder Quad LNBs.
Features:
DiSEqC 2.0 (abwärtskompatibel) im Wetterschutzgehäuse
Geeignet für Außen- und Innenmontage
Kurzschlusssicher, Twin- und Quadtauglich, Autokennung
Lieferumfang:
DiSEqC 4/1 + Wetterschutzgehäuse + 2x Kabelbinder
Weitere Informationen:
Ausgänge:
A/B/C/D oder 1/2/3/4
Frequenz (max.):
230 MHz
Teilnehmer:
4
Eingänge:
4
Quad-LNB tauglich:
Ja
Eingänge (Multischalter):
4 (4 SAT/0 terrestrisch)
Frequenz (min.):
950 MHz
Besonderheiten:
Quad-LNB-tauglich + Wetterschutz
Produkt-Art:
DiSEqC-Schalter
Weitere Suchbegriffe: BEST Germany, DiSEqC 4/1, sat umschalter, diseqc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.