| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R277111 Herst.-Nr.: 25522 EAN/GTIN: 4007928255228 |
| |
|
| | |
| 7,5 m Anschlusskabel mit 7-poligem Stecker, 2 x 3-Kammern-Anhängerleuchten mit Kennzeichenleuchte. Mit Leuchtmittel (1 x 21W, 1 x 21/5W - Sockel B15S + BAY15D). Features: Inkl. Leuchtmittel Befestigung mit Magneten Weitere Informationen: | | Höhe: | 8 cm | Länge: | 10 mm | Breite: | 10.5 cm | Leuchtmittel-Typ: | Glühlampe | Passende Leuchtmittel: | B15S + BAY15D | Betriebsspannung: | 12 V | Funktion: | Blinker + Bremslicht + Markierungsleuchte | Montageort: | hinten | Besonderheiten: | inkl. Leuchtenträger + inkl. Magnethalter | Anschluss: | 7-polig | Produkt-Art: | Anhänger-Beleuchtungsset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007928255228, HP Autozubehör, Wohnwagen, Wohnanhänger |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,89* | € 33,59* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,69* | € 33,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,10* | € 39,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,72* | € 40,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 30,09* | € 41,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|