| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R320961 Herst.-Nr.: TC-7815672 EAN/GTIN: 4053199931446 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Nennspannung: | 50 V/DC | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | TC-7815672 | Typ: | TC-7815672 | Litzenaufbau: | Kupfer | Besonderheiten: | Zwillingsleitung | Herstellerfarbe: | Transparent | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | 70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -20 °C | Querschnitt: | 2 x 0.40 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.40 mm² | Anzahl Adern: | 2 x | Produkt-Art: | Lautsprecherkabel | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, TRU COMPONENTS, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,69* | € 7,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,94* | € 7,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1876* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|