Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IStorage diskAshur 2® 1TB Externe SSD USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) Schwarz IS-DA2-256-SSD-1000-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R455111
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA2-256-SSD-1000-B
EAN/GTIN:
     5060220251281
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Maximaler Schutz für Ihre Daten
Das diskAshur 2 USB 3.1 SDD ist eine ultrasichere, PIN-authentifizierte, hardwareverschlüsselte portable Festplatte, Die Verwendung des Geräts könnte einfacher nicht sein: Schließen Sie das integrierte USB--Kabel an einen Computer an, und geben Sie eine 7- bis 15-stellige PIN ein. Wenn die korrekte PIN eingegeben wird, werden alle Daten auf der Festplatte entschlüsselt und zugänglich. Um das Laufwerk zu sperren, trennen Sie es einfach vom Host-Computer und alle auf dem
Gerät gespeicherten Daten werden mit militärischer 256-Bit-Hardwareverschlüsselung nach AES-XTS verschlüsselt (volle Laufwerksverschlüsselung)

Eine der einzigartigen zugrunde liegenden Sicherheitsfunktionen der GDPR-konformen diskAshur2 ist der dedizierte, hardwarebasierte sichere Mikroprozessor (CC EAL4+-fähig), der integrierte physische Schutzmechanismen nutzt, um Schutz gegen externe Manipulationen, Bypass-Angriffe und mehr zu bieten. Das Gerät reagiert auf einen Angriff, indem es in den eingefrorenen Sperrstatus wechselt.

Einfach ausgedrückt: Ohne PIN ist kein Zugriff möglich!

Kein Geschwindigkeitsverlust
So schnell wie nichtverschlüsselte Laufwerke.

Auto-Sperre
Das diskAshur2 wird automatisch gesperrt, wenn es vom Host-Computer abgesteckt oder die Stromzufuhr zum USB-Port getrennt wird. Es kann auch darauf eingestellt werden, sich nach einem bestimmten Zeitraum automatisch zu sperren.

Verschleißfestes, mit Epoxid beschichtetes Tastenfeld:
Beim Design des verschleißfesten, mit Epoxid beschichteten Tastenfelds spielte die Sicherheit eine große Rolle. Die Tastenbedienung bleibt verborgen, womit verhindert wird, dass potenzielle Hacker Hinweise auf häufi g verwendete Tasten erhalten.

Selbstzerstörungsfunktion
Sie können das Laufwerk mit einer eigenen eindeutigen Selbstzerstörungs-PIN vorprogrammieren. Sofort nach Eingabe dieser PIN werden der Verschlüsselungscode, sämtliche PINs und Daten gelöscht und anschließend wird ein neuer Verschlüsselungscode erstellt.

Manipulationsgeschütztes Design:
Sämtliche Bauteile des Laufwerks sind vollständig von einer äußerst strapazierfähigen Epoxidharzschicht überzogen. Diese lässt sich praktisch nicht entfernen, ohne dass die Bauteile irreversiblen Schaden nehmen. Diese Schutzschicht verhindert, dass potenzielle Hacker auf die kritischen Bauteile zugreifen, und mögliche Angriffe bleiben folgenlos.

Abwehrmechanismus für Brute-Force-Hacker-Angriffe
Nachdem die PIN das fünfzehnte Mal falsch eingegeben wurde, geht das Laufwerk von einem Angriff aus, löscht den Verschlüsselungscodeund sperrt sich selbst. Alle zuvor auf der Festplatte gespeicherten Daten sind jetzt unwiederbringlich verloren. Die Festplatte kann anschließend auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingerichtet werden.
Features:
1 TB Speicherkapazität
AES-XTS 256-Bit-Echtzeitverschlüsselung (Militärniveau) über das gesamte Laufwerk
Common Criteria EAL4+-kompatibler, sicherer Mikroprozessor
FIPS PUB 197-validierter Verschlüsselungsalgorithmus
PIN-authentifiziert: Unterstützt unabhängige Benutzer-und Administrator-PINs (7-15-stellig)
Keine Software erforderlich, 100 % Hardwareverschlüsselung
Betriebssystem- und plattformunabhängig
Funktioniert an jedem Gerät mit USB-Port
Schreibgeschützter und regulärer Lese-Schreib-Modus
Verteidigungsmechanismus für Brute-Force-Angriffe
Super-Speed-USB 3.1 mit integriertem Kabel
Epoxy-beschichtetes, verschleißfestes Tastenfeld
Selbstzerstörungsmechanismus
IP56-zertifiziert (staub- und wasserfest)
Manipulationssicher
Lieferumfang:
Tragbare SSD + Schutzhülle + Schnellstartanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
124 mm
Höhe:
19 mm
Breite:
84 mm
Schreiben (max.):
294 MB/s
Gewicht:
180 g
Speicherkapazität:
1 TB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Speichermedien-Besonderheiten:
256-Bit AES Verschlüsselung + IP56-zertifiziert (staub- und wasserfest) + AES-XTS-Verschlü
Serie:
diskAshur 2®
Produkt-Art:
Externe SSD
Lesen (max.):
319 MB/s
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,00*
ab € 312,11*
€ 361,45*
Lager 615
Frei Haus
ab € 320,81*
€ 370,00*
Frei Haus
ab € 331,88*
€ 384,73*
Frei Haus
ab € 334,03*
€ 386,95*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 340,08*
€ 393,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,00*
€ 440,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,52*
€ 437,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,47*
€ 402,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,81*
€ 381,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.