Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-1531-030/Y RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/UTP 3.00m Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R45924
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1531-030/Y
EAN/GTIN:
     4016032213895
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Doppelt geschirmtes Netzwerkkabel für erhöhte Anforderungen. Auch für parallele Verlegung zusammen mit Stromkabel geeignet, da die Schirmung Störeinflüsse verhindert. Professionell verarbeitet und ohne minderwertige Aluminiumzusätze.
Features:
SF/UTP (Folien- & Geflechtschirmung)
4 x 2 x AWG 26/7
Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B
Für z.B. Rechner zu Hub, Switch oder Router
Jedes Kabel einzeln getestet
CAT. 5e-zertifiziert (bis 100 MBit-Netzwerke)
Beidseitig RJ45-Stecker
Hinweise:
Die Bezeichnung SF/UTP entspricht der alten Norm SFTP.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kabellänge:
3.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
SF/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel sf/utp cat.5e gelb 3m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, 766623330619, Digitus, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,20*
1 Tag
90
1
€ 2,90*
ab € 1,42*
€ 2,22*
13 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 1,62*
€ 2,24*
1
€ 4,50*
ab € 1,49*
€ 2,32*
61 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 1,51*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.