Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K81100 Verriegelungs-/Lockout-Set 145mm Messing, Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R497632
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K81100
EAN/GTIN:
     5013969904529
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Wartungssicherung
leitungsschutzschalter
Universeller Satz für Sicherungsschalter.
Features:
Schnelle und einfache Installation - kein Werkzeug nötig
Kompaktes, universelles Design
Mit Karabiner, für sichere Aufbewahrung der Komponenten
Lieferumfang:
1 x Verriegelung + 1 x Danger Anhänger + 1 x Karabiner + 1 x Schloss 25 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
200 mm
Breite:
145 mm
Gewicht:
100 g
Herstellerfarbe:
Messing + Silber
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Verriegelungs-/Lockout-Set
Weitere Suchbegriffe: Kasp, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,49*
€ 25,23*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,07*
€ 25,24*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 25,72*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,71*
€ 28,83*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 24,67*
€ 34,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.