Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-R519012 Herst.-Nr.: 99803453 EAN/GTIN: 8713878008567 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Canon Red Label Superior Papier ist der Topseller im Premiumbereich und zeichnet sich durch sehr hohe Weiße und Glätte sowie ein beeindruckendes 1.4-faches Volumen aus. Seine Laufeigenschaften und Planlage sind optimal. Das Zusammenspiel dieser Faktoren sorgt für exzellente Druckergebnisse mit hochwertiger Anmutung, gleichermaßen auf Laserdruckern, Kopierern und Tintenstrahl-Druckern. Dazu kommt ein vorbildliches Umweltprofil: Red Label Superior trägt u. a. das FSC-Zertifikat für nachhaltige Waldwirtschaft sowie das EU-Umweltzeichen und den Nordischen Schwan für umweltschonende Produktion. Damit ist Red Label Superior das perfekte Geschäftspapier, um einen nachhaltig positiven Eindruck zu hinterlassen. Features: Weiße: 168 Opazität: 99 Dicke: 196 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Geeignet für: | Farbkopierer + Farblaserdrucker + Kopierer + Laserdrucker + Tintenstrahldrucker | Grammatur: | 160 g/m² | Format: | DIN A3 | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Universal Druckerpapier Kopierpapier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier 160 g weiß din a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Canon, Red Label Superior |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |