Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R543811 Herst.-Nr.: DCR027-QW EAN/GTIN: 5035048640753 |
| |
|
| | |
| DAB+ und FM Stereo Radio zum komplett störungs- und rauschfreiem Empfang von digitalen und analogen Signalen. Mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftöner für perfekten Sound auf der Baustelle und in der Werkstatt. Stromversorgung über Netzanschluß (230 Volt) oder über alle 14,4, 18,0 und 54,0 Volt XR Li-Ion Akkus aller Ah-Klassen von DEWALT. Ladefunktion für alle 14,4, 18,0 und 54,0 Volt XR Li-Ion Akkus aller Ah-Klassen von DeWalt. Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexible Antenne. Tech-Box, um externe Audio-Geräte zu schützen und deponieren. 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte. Problemlose Verbindung mit Handy oder MP3-Player alternativ auch über Bluetooth. Digitaltuner mit LCD-Display sowie Stationstasten. Klare und leicht lesbare Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Großdimensionierter Lautstärkenregler und Stationstasten für leichte Bedienbarkeit auch mit Handschuhen extra groß dimensioniert. Als Basistype (ohne Akkus) optimal geeignet bei bereits vorhandenen XR-Akkus ab 14,4 Volt aller Ah-Klassen. Lieferumfang: Akku- und Netz-Radio + Netzkabel (2 Meter) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + gelb | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Gewicht: | 6.3 kg | Stromversorgung: | akkubetrieben + netzbetrieben | Herstellerfarbe: | Schwarz + Gelb | Produkt-Art: | Baustellenradio |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DEWALT, DCR027, Rundfunk, Hörfunk |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,05* | € 293,55* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 258,76* | € 294,98* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,30* | € 305,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,41* | € 308,47* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,60* | € 308,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|