Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 9593507052 Radiallüfter 24V 64 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R582081
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9593507052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radialgebläse der DC Radialgebläse Serie RLF von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
Lieferumfang:
EBM Papst Radialgebläse
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Tiefe:
25.4 mm
Höhe:
127 mm
Breite:
127 mm
Nennspannung:
24 V
Temperaturbereich:
-20 - 75 °C °C
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
64 m³/h
Drehzahl:
5100 U/min
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Radiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, EBM Papst, RLF 100-11/14, 250-987, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 72,92*
€ 101,34*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 78,11*
€ 101,36*
€ 3,50*
ab € 83,40*
€ 106,50*
6 Tage
65
Frei Haus
ab € 157,53*
€ 197,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.