Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst F 60 Lüftergitter (B x H) 60mm x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R582091
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920340001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 60mm
lüftergitter
lüftergitter papst
Passendes Filterschutzgitter von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.
Lieferumfang:
EBM Papst Filterschutzgitter
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, F 60, 826-1231, papst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,85*
€ 62,09*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 45,04*
€ 62,11*
€ 3,50*
ab € 57,43*
€ 76,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.