Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 9214014019 Radiallüfter 230 35 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R582321
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9214014019
EAN/GTIN:
     4064161280813
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radialgebläse der AC Radialgebläse Serie RL 90 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Lieferumfang:
EBM Papst Radialgebläse
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Tiefe:
37 mm
Höhe:
121 mm
Breite:
121 mm
Nennspannung:
230
Temperaturbereich:
-30 - 70 °C °C
Material:
Kunststoff
Luftdurchsatz:
35 m³/h
Drehzahl:
2450 U/min
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Radiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, EBM Papst, RL 90-18/56, 468-4725, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 75,84*
€ 100,89*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 77,94*
€ 100,90*
€ 3,50*
ab € 83,23*
€ 106,40*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 154,90*
€ 190,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.