Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 9594310200 Radiallüfter 24V 55 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R583371
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9594310200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radialgebläse der DC Radialgebläse Serie RG 90 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Kugelgelagert
Robuste Ausführung
Lieferumfang:
EBM Papst Radialgebläse
Weitere Informationen:
Leistung:
6.2 W
Höhe:
38 mm
Länge:
135 mm
Breite:
135 mm
Nennspannung:
24 V
Temperaturbereich:
-30 - 75 °C °C
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
55 m³/h
Drehzahl:
2200 U/min
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Radiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, EBM Papst, RG 90-18/14 N, 221-061, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,15*
€ 105,47*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 81,29*
€ 105,49*
€ 3,50*
ab € 86,63*
€ 109,43*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 164,18*
€ 204,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.