Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 32 P Lüftergitter (B x H) 80mm x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R585301
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920032001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
papst lüftergitter 80mm
lüftergitter 80mm
lüftergitter
Passendes Schutzgitter aus Kunststoff für die Axiallüfter von EBM Papst.
Lieferumfang:
EBM Papst Kunststoffschutzgitter
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, LZ 32 P, 826-1373, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,48*
€ 8,67*
1 Tag
102
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,68*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,53*
€ 17,55*
€ 3,50*
ab € 24,22*
€ 33,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.