Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 26 Lüftergitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R585891
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920026000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
Zubehör-Metallgitter von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.
Lieferumfang:
Metallschutzgitter EBM Papst
Weitere Informationen:
Breite:
172 mm
Material:
Metall
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, LZ 26, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,21*
€ 15,57*
1 Tag
218
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 15,59*
€ 3,50*
ab € 24,58*
€ 33,64*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,56*
€ 33,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.