Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel HO301 Schreibunterlage Jahresplan Weiß (B x H) 595mm x 410mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R611332
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO301
EAN/GTIN:
     4004360793110
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Die SIGEL Papier-Schreibtischunterlage zum Abreißen ist dekorativ, praktisch und schützt Ihren Schreibtisch im Büro und im Homeoffice vor Tinte und heißen Tassen.
Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Dotted" mit Kalendarium für 3 Jahre (DE, EN, FR, NL) im Format ca. A2 (59,5 x 41 cm) bietet Schutz, mit 30 Blatt viel Platz zum Beschreiben und ist sehr langlebig. Das hochwertige Papier lässt sich angenehm beschreiben und ist für alle Maustypen geeignet. Selbstverständlich bietet die Schreibunterlage jede Menge Platz für Ihre Notizen, Ideen, Termine und Aufgaben und lässt sich wie einen Abreißblock nutzen. Der stabile, rutschfeste Rückenkarton und die spezielle Leimung an Ober- und Unterkante lässt die Unterlage plan aufliegen und verhindert Eselsohren. An den schönen und hochwertigen SIGEL Papier-Schreibunterlagen haben Sie lange Freude.
Features:
Abreißblock in Premium-Qualität aus hochwertigem Papier (80 g/m²)
Langlebig, rutschfest und absolut plan liegend dank stabilem Rückenkarton
Kein Umknicken der Ecken durch spezielle Leimung an Ober- und Unterkante
Bedruckt mit Kalendarium für 3 Jahre als Planungshilfe
Viersprachig: in Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch
Weitere Informationen:
Höhe:
410 mm
Breite:
595 mm
Folienauflage vorhanden:
Nein
Ausführung der Kalenderaufteilung:
3 Jahre/1 Seite
Grammatur:
80 g/m²
Typbezeichnung der Kalenderaufteilung:
Jahresplan
selbstklebend:
Nein
Anzahl der Blätter:
30
Kalender vorhanden:
Ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2024 + 2025 + 2026
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Material:
Papier
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schreibunterlage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 7,71*
€ 11,83*
€ 5,50*
ab € 7,26*
€ 11,87*
1 Tag
70
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 12,26*
€ 7,95*
ab € 7,82*
€ 12,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,98*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,29934* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.