Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats Studio Buds Plus HiFi In Ear Kopfhörer Bluetooth® Stereo Schwarz/Gold Noise Cancelling, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R644012
Hersteller:
     Beats Electronics
Herst.-Nr.:
     MQLH3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253563662
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Beats Studio Buds+ bieten kraftvollen Premiun-Sound im handlichen Design, das du überall hin mitnehmen kannst. Mit kraftvoller, ausgewogener Akustik, aktivem Noise Cancelling, Transparenzmodus, hoher Anrufqualität, bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit, (1) verbesserter Apple und Android Kompatibilität und 4 Ohreinsatz-Größen für eine individuelle Passform und großartigen Klang.
Features:
Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats
Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die Musik eintauchen kannst
der Transparenzmodus lässt dich dein Hörerlebnis genießen und die Umgebung wahrnehmen
Bis zu 36 Stunden Wiedergabezeit (9 Stunden In-Ear Kopfhörer plus zusätzlich 27 Stunden mit Ladecase) (1)
Verbesserte Apple und Android Kompatibilität mit Koppeln per 1-Klick und einer verbesserten Systemintegration (2)
Glasklare Anrufqualität dank verbesserter, auf die Stimme abgestimmten Mikrofone
Schweiß- und wasserbeständige In-Ear Kopfhörer (IPX4-zertifiziert) (3)
Vier Größen der weichen Ohreinsätze bieten einen bequemen stabilen Sitz und akustische Abdichtung für die beste Sound-Qualität
3D Audio für Dolby Atmos umgibt dich mit Klang (4)
Größere Reichweite und weniger Aussetzer dank Bluetooth® Verbindung der Klasse 1
Ladecase im Pocke
Lieferumfang:
Beats Studio Buds+ In-Ear-Kopfhörer + Ladecase im Pocket-Format + Ohreinsätze in vier verschiedenen Größen + USB-C® auf USB-C® Ladekabel (USB-C®-Netzteil separat erhältlich)
Hinweise:
(1) Die Tests wurden von Apple im März 2023 durchgeführt mit Prototypen von Beats Studio Buds + und Ladecase sowie Software, die mit iPhone 13/iPhone 14 Geräten und Vorabversionen der Software verbunden waren. Die Wiedergabeliste umfasste 358 unterschiedliche Audiotitel, die im iTunes Store gekauft wurden (256 kbit/s AAC). Die Lautstärke war auf 50 % eingestellt; Aktives Noise Cancelling und Transparenzmodus waren ausgeschaltet. Bei den Tests wurden die Akkus der Beats Studio Buds + während der Audiowiedergabe komplett entladen bis die ersten Beats Studio Buds + die Wiedergabe stoppten. Die Batterielaufzeit hängt von den Geräteeinstellungen, der Umgebung, der Verwendung und vielen weiteren Faktoren ab.
(2) Erfordert ein iCloud Konto und ein kompatibles Apple Gerät, auf dem die neueste Betriebsystemversion läuft oder ein kompatibles Android-Gerät mit Adroid 8.0 oder neuer mit aktivierten Google Play Diensten
(3) Beats Studio Buds + sind Schweiß- und wasserbeständig für alle Sportarten und Trainings, die nicht im Wasser stattfinden. Beats Studio Buds + wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet und haben eine IPX4-Zertifizierung unter IEC Standard 60529. Der Schutz vor Schweiß und Wasser ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Nasse Beats Studio Buds + dürfen nicht geladen werden. Unter support.apple.com/de-de/HT209542 gibt es eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen. Das Ladecase ist nicht vor Schweiß und Wasser geschützt
(4) Kompatible Hardware und Software erforderliich. Funktioniert mit kompatiblen Inhalten in unterstützten Apps. Nicht alle Inhalte sind in Dolby Atmos verfügbar.
(5) Die Tests wurden von Apple im März 2023 durchgeführt mit Prototypen von Beats Studio Buds +, Ladecase und Software, die mit iPhone 13/iPhone 14 Geräten und Vorabversionen der Software verbunden waren. Die Wiedergabeliste umfasste 358 unterschiedliche Audiotitel, die im iTunes Store gekau
Weitere Informationen:
Tiefe:
72 mm
Höhe:
25.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
51 mm
Akku-Laufzeit (max.):
9 h
Gewicht:
59 g
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
iOS + Android
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereich:
Audio + Entertainment
Gesprächsmanagement:
Ja (wenn vom Telefon unterstützt)
Modell:
Studio Buds+
Funktionen:
Noise Cancelling + Mikrofon-Rauschunterdrückung
Herstellerfarbe:
Schwarz/Gold
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Ausführung:
Retail
Trageart:
In Ear
Gerätesteuerung:
Apple + Android
Kopfhörer-Besonderheiten:
Ladecase + Schweißresistent + Wasserbeständig
Produkt-Art:
In Ear Kopfhörer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 129,66*
€ 164,20*
Lager 615
Frei Haus
ab € 139,04*
€ 175,11*
€ 3,50*
ab € 139,58*
€ 175,13*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 140,88*
€ 178,02*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 170,38*
€ 208,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.