Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion LDDW27i+ LED-TV 69cm 27 Zoll EEK E (A - G) CI+, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, Full


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R644582
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     Reflexion LDDW27i+
EAN/GTIN:
     4260035679480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
27" SMART-TV - 6 in 1-Gerät mit integriertem SMART-TV, DVD-Player, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 und CI+ Slot und Bluetooth®
Features:
Bilddiagonale: 69 cm (27 Zoll)
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Empfang: DVB-T (Antenne), DVB-T2 (Antenne), DVB-C (Kabel), DVB-S (Sat), DVB-C2 (Kabel), DVB-S2
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Integrierter DVD-Player, Bluetooth® & PVR-Aufnahme über USB
SMART TV (Open Android Betriebssystem)
Videotext 1000 Seiten
OSD mehrsprachig
Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. 2x AAA Batterien) + Netzteil (AC: 230V) + DC 12V Autokabel + aktive DVB-T Antenne + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
schwarz
Empfang:
DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-C2, DVB-S2
Breite:
637 mm
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
51 mm
Gewicht:
4.4 kg
Display (Zoll):
27 Zoll
Anwendungsbereich:
Entertainment
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Betrachtungswinkel:
178 °
Anzahl USB:
2 x
Helligkeit:
220 cd/m²
Display (cm):
68.6 cm
Aufnahme-Funktion:
per USB
Dyn. Kontrastverhältnis:
3000 : 1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
379 mm
Display-Technologie:
LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 272,49*
€ 316,27*
Lager 615
Frei Haus
ab € 283,84*
€ 378,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,79*
€ 450,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,62*
€ 445,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,04*
€ 393,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,48*
€ 368,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.