Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZTE MF286R WLAN Router 2.4GHz, 5GHz 300MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R645422
Hersteller:
     ZTE
Herst.-Nr.:
     MF286R
EAN/GTIN:
     6902176051401
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Der CAT6 Router ZTE MF286R sorgt für Highspeed-Internet auf allen deinen Rechnern, Smartphones, Tablets, Druckern und weiteren netzwerkfähigen Geräten
Features:
300Mbps D/L Speed
Unterstützt bis zu 64 WiFi Geräte
VOIP
Lieferumfang:
1x ZTE MF286R, 1x Power Supply, 1x Quick Start Guide, 1x Safety Information, 2 x external antenna
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
170 mm
Breite:
180 mm
WLAN-Übertragungsrate (max.):
300 MBit/s
Gewicht:
465 g
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
1 x
Typ:
MF286R
Schnittstellen:
USB-A + RJ45 + RJ11
WLAN Standard:
IEEE802.11a + IEEE802.11b + IEEE802.11g + IEEE802.11n + IEEE802.11ac
Herstellerfarbe:
Weiß
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Funktion:
Router
Produkt-Art:
WLAN Router
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz + 5 GHz
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, zte router, 3g router, ZTE, WLAN einrichten, WLAN installieren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 67,34*
€ 81,36*
€ 6,90*
ab € 69,75*
€ 83,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 106,69*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 89,39*
€ 106,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.