Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Druckerpatrone LC-1000C Original Cyan LC1000C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R64799
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1000C
EAN/GTIN:
     4977766643900
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Features:
Original Tintenpatrone für beste Druckqualität
Hinweise:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Brother
Kurznummer:
LC-1000C
Farbe:
Cyan
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Herst.-Teilenr.:
LC1000C
Seiten-Reichweite:
400 Seiten
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
LC-1000;LC1000;LC 1000;LC-1000C;LC-1000 C;LC1000C;LC 1000 C
Kompatible Geräte (nur für Suche):
DCP-130C,DCP-330C,DCP-350C,DCP-357C,DCP-540CN,DCP-560CN,DCP-750CW,DCP-770CW,FAX-1355,FAX-1

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -130 C; DCP -330 C; DCP -330 CN; DCP -330 Series; DCP -350 C; DCP -350 CJ; DCP -350 Series; DCP -353 C; DCP -357 C; DCP -520 Series; DCP -525 C; DCP -525 CJ; DCP -530 CJ; DCP -530 Series; DCP -535 C; DCP -535 CN; DCP -540 CJ; DCP -540 CN; DCP -540 Series; DCP -550 CJ; DCP -560 CN; DCP -660 CN; DCP -680 CN; DCP -750 CW; DCP -770 CW; Intellifax 1860 C; Intellifax 1960 C; Intellifax 2480 C; Intellifax 2580 C; MFC -240 C; MFC -3360 C; MFC -440 CN; MFC -465 CN; MFC -5460 CN; MFC -5860 CN; MFC -660 CN; MFC -665 CW; MFC -680 CN; MFC -680 Series; MFC -685 CW; MFC -845 CW; MFC -885 CW
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 11,83*
1
€ 4,50*
ab € 8,99*
€ 11,98*
1
€ 5,95*
ab € 9,09*
€ 12,03*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,09*
€ 12,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 13,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
361363
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.