Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LB 300 Plus Luftbefeuchter 1 St. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R669922
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     10067
EAN/GTIN:
     4211125100674
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
beurer luftbefeuchter
Der Luftbefeuchter bietet eine energieeffiziente Lösung für natürliche Luftbefeuchtung durch die Verwendung der Kaltverdunstungstechnologie. Mit Filtertrocknungsfunktion um Bakterienbildung zu reduzieren.
Features:
Befeuchtungsleistung bis 0.3 l/h
3 Lüftergeschwindigkeiten
Nachtmodus
Lieferumfang:
Luftbefeuchter
Filter
Filterhalter inkl. Wasserstandssensor
Weitere Informationen:
Leistung:
26 W
Höhe:
350 mm
Durchmesser:
230 mm
Befeuchtungsleistung:
0.3 l/h
Tankinhalt:
3 l
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
Timer-Funktion + 360°-drehbare Nebeldüse
Geeignet für Räume bis max.:
45 m²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Luftbefeuchter
Weitere Suchbegriffe: Beurer, LB 300 Plus, luftbefeuchtung, luftbefeuchter mit schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 103,04*
€ 126,21*
€ 5,46*
ab € 114,38*
€ 139,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,76*
€ 142,95*
Frei Haus
ab € 118,63*
€ 145,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,03*
€ 147,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
110.005
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.