Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segway Ninebot E2 D E-Scooter Li-Ion Straßenzulassung: Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R681992
Hersteller:
     Segway Ninebot
Herst.-Nr.:
     AA.00.0013.16
EAN/GTIN:
     8720254405254
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Wir wollen Lösungen für die letzte Meile für alle anbieten, deshalb stellen wir den Ninebot KickScooter E2 vor. Er zeichnet sich durch ein stilvolles Design mit großem LED-Dashboard, einem reibungslosen Fahrerlebnis, zuverlässiger Qualität und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Er erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h und unterstützt eine Reichweite von bis zu 25 km für den täglichen Pendelverkehr.
Features:
Max. Geschwindigkeit: 20 km/h
Max. Reichweite: bis zu 25 km
Reifen: 8,1-"-Innenhohlreifen
Hinweise:
Bitte prüfe und beachte die aktuellen örtlichen Gesetze und Verkehrsvorschriften, ob und wo die Produkte verwendet werden dürfen.
Weitere Informationen:
Straßenzulassung:
Deutschland
Gewicht:
14.2 kg
Technologie:
Li-Ion
E-Bike-Besonderheiten:
mit Bluetooth + Rahmen klappbar
Bremsentyp:
Trommelbremse
Tragkraft:
90 kg
Ladezeit:
7.5 h
Höchstgeschwindigkeit:
20 km/h
Betriebsspannung-Ladegerät:
100 - 240 V
Bereifung:
8,1" Innenhohlreifen
Reichweite (max.):
25 km
Produkt-Art:
E-Scooter
Anzahl Bremsen:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 272,32*
€ 327,71*
Lager 615
Frei Haus
ab € 281,10*
€ 340,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,58*
€ 405,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,85*
€ 404,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,88*
€ 391,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,87*
€ 380,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,10*
€ 334,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.