| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R682172 Herst.-Nr.: LNX-PURPLE-ENDEPT EAN/GTIN: 3760027783603 |
| |
|
| | |
| Sichern Sie Ihre Kryptowährungen und NFTs weit weg vom Zugriff der Hacker Ledger-Geldbörsen sind mit branchenführender Sicherheit ausgestattet, indem sie ein zertifiziertes Secure Element (SE) und ein maßgeschneidertes Betriebssystem (OS) kombinieren. Alle Kryptoanwendungen sind voneinander isoliert und kommunizieren nur über das Betriebssystem.
BluetoothⓇ-Verbindung zu Ihrem Telefon zur Verwaltung Ihrer Kryptowährungen unterwegs Verwalten Sie Ihre Kryptowährung auch unterwegs mit dem Ledger Nano X, der Bluetooth®-Konnektivität und eine Akkulaufzeit von bis zu mehreren Stunden bietet. Koppeln Sie Ihr Smartphone ganz einfach mit Ihrem Gerät und unterzeichnen Sie Transaktionen drahtlos.
Alle Ihre digitalen Assets an einem Ort Verwalten Sie mehr als 1000 Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano und viele mehr... und Ihre bevorzugten NFTs, die auf Ethereum und Polygon Blockchains basieren. Alles an einem Ort.
Ledger Live, eine App für alle Ihre Krypto-Bedürfnisse Die Ledger Live-App ist ein One-Stop-Shop zum Kaufen, Senden, Verkaufen, Wachsen und Tauschen von Kryptowährungen mit unseren Partnern. Sie können Ihr Vermögen über mehrere Plattformen hinweg verfolgen, Preisänderungen überwachen Preisänderungen verfolgen, erweitern und diversifizieren und über den Wert Ihres Portfolios auf dem Laufenden bleiben. Sie können auch auf verschiedene Web3 Apps, Produkte und Dienstleistungen zugreifen und Ihr Krypto-Wissen erweitern.
Die Ledger Live-App Eine App für Ihr Ledger-Leben. Kaufen, tauschen, verkaufen, vermehren und verwalten Sie Ihre Kryptowährungen unterwegs über unsere Partner. Senden und empfangen Sie Kryptowährungen und NFTs mit kompromissloser Sicherheit. Installieren Sie die Ledger Live App. NFTs Management Verwalten Sie Ihre NFTs sicher innerhalb des verstärkten Ledger-Ökosystems. Entdecken Sie Ledger Market, die Ledger NFT-Plattform, und greifen Sie auf exklusive und kuratierte Angebote zu. Unterschreiben Sie NFT-Transaktionen, denen Sie vertrauen und die Sie verstehen: kein Blindsignieren mehr. Features: Sichern Sie Ihre Kryptowährungen und NFTs weit weg vom Zugriff der Hacker BluetoothⓇ-Verbindung zu Ihrem Telefon zur Verwaltung Ihrer Kryptowährungen unterwegs Alle Ihre digitalen Assets an einem Ort Ledger Live, eine App für alle Ihre Krypto-Bedürfnisse; NFTs Management Lieferumfang: Hardware-Wallet USB-C® auf USB-A Kabel Erste Schritte Faltblatt 3 Wiederherstellungszettel Schlüsselband + Anleitung Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Farbe: | violett | Herstellerfarbe: | Purple | Anschluss: | USB-A + Bluetooth® | Produkt-Art: | Hardware Wallet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,18* | € 176,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 141,28* | € 176,73* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,29* | € 292,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|