| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R682232 Herst.-Nr.: LNSP-PASTEL-ENDEPT EAN/GTIN: 3760027783535 |
| |
|
| | |
| Sichern Sie Ihre Kryptowährungen und NFTs weit weg vom Zugriff der Hacker Ledger-Geldbörsen sind mit branchenführender Sicherheit ausgestattet und kombinieren ein zertifiziertes Secure Element (SE) und ein benutzerdefiniertes Betriebssystem (OS). Alle Kryptoanwendungen sind voneinander isoliert und kommunizieren nur über das Betriebssystem.
Alle Ihre digitalen Assets an einem Ort Verwalten Sie mehr als 1000 Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano und viele mehr... und Ihre bevorzugten NFTs, die auf Ethereum und Polygon Blockchains basieren. Alles an einem Ort.
Ledger Live, eine App für alle Ihre Krypto-Bedürfnisse Die Ledger Live-App ist ein One-Stop-Shop zum Kaufen, Senden, Verkaufen, Wachsen und Tauschen Ihrer Kryptowährungen mit unseren Partnern. Sie können Ihre Vermögenswerte über mehrere Plattformen hinweg verfolgen, Preisänderungen überwachen, erweitern und diversifizieren und über den Wert Ihres Portfolios auf dem Laufenden bleiben. Sie können auch auf verschiedene Web3 dApps, Produkte und Dienstleistungen zugreifen und Ihr Wissen über Kryptowährungen vertiefen.
Die Ledger Live App Eine App für Ihr Ledger-Leben. Senden und empfangen Sie Kryptowährungen und NFTs mit kompromissloser Sicherheit. Installieren Sie die Ledger Live App. NFTs Management Verwalten Sie Ihre NFTs sicher innerhalb des verstärkten Ledger-Ökosystems. Entdecken Sie Ledger Market, die Ledger NFT-Plattform, und erhalten Sie Zugang zu exklusiven und kuratierten Drops. Unterschreiben Sie NFT-Transaktionen, denen Sie vertrauen und die Sie verstehen: kein Blindsignieren mehr. Features: Sichern Sie Ihre Kryptowährungen und NFTs weit weg vom Zugriff der Hacker Alle Ihre digitalen Assets an einem Ort Ledger Live, eine App für alle Ihre Krypto-Bedürfnisse NFTs Management Lieferumfang: Hardware-Wallet Nano S Plus USB-C® auf USB-A Kabel Erste Schritte Faltblatt 3 Wiederherstellungszettel Schlüsselband + Anleitung Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Herstellerfarbe: | Pastell-Grün | Anschluss: | USB-A | Produkt-Art: | Hardware Wallet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 74,93* | € 95,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,94* | € 95,72* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,24* | € 162,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|