| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R682502 Herst.-Nr.: 37021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anybus ProfiTrace (Plus Kit) ist ein leistungsfähiger Analyzer für die Diagnose von PROFIBUS DP- und PA Netzwerken. Alle notwendigen Funktionen sind in einem einzigen Tool vereint.
Mit einem Softwarepaket und einer Hardware können Techniker das komplette PROFIBUS Netzwerk testen und sich auf Fehlersuche begeben. Das bedeutet eine enorme Reduzierung der Ausrüstung, des Gewichts, der Kosten und des erforderlichen Wissens.
Anybus ProfiTrace (Plus Kit) ist ein unerlässliches Werkzeug für die Wartung, Inbetriebnahme, Fehlersuche und -diagnose sowie für die Produktentwicklung. Typische Fehlerquellen wie Störgeräusche, Reflexionen, Spannungseinbrüche, Terminierungsprobleme, doppelte Adressierung, Kabelbrüche oder Konfigurationsfehler können mit dem Tester problemlos erkannt werden. Zufällige Fehler wie Überschwinger, fehlerhafte Telegramme, Telegramm-Wiederholungen und Fehlerdiagnosen werden erfasst und aufgezeichnet. Das Ergebnis kann als ausführlicher und industrieüblicher Bericht exportiert werden. Eine vorausschauende Instandhaltung und ein Anlagen-Management sind nun tatsächlich möglich.
Dieses außergewöhnliche Tool, das in Ihre Hosentasche passt, hat bereits weltweit Maßstäbe gesetzt. Es erweitert die Möglichkeiten von Service- und Instandhaltungstechnikern sowie Ingenieuren enorm.
Die USB-Hardwareplattform ProfiCore Ultra ist intern mit einem digitalen Highspeed-Oszilloskop ausgestattet, mit dessen Hilfe Bussignale bis zu einer Datenrate von 12 MBps analysiert werden können. Mit Hilfe der PA Probe Ultra kann der PROFIUS Tester auch in der Prozessautomation für die Analyse von PA-Netzwerken verwendet werden. Features: Online-Busmonitoring Digitales High Speed Oszilloskop Telegramm-Analyse Topologie-Erkennung Analyse der Signalqualität Profibus Master Funktionen Berichterstellung OPC-Server und CommDTM Lieferumfang: Enthält ScopeWare Lizenz Enthält Topology Scan Lizenz Enthält Tap Connector 2 für die Verbindung zu Ihrem DP Netzwerk Enthält ProfiCore Ultra Benutzerhandbuch Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 37021 | Typ: | Troubleshooting Toolkit Ultra Plus | Schnittstellen: | Profibus | Produkt-Art: | Industrial Profibus Überwachungsgerät |
|
| | |
| | | |
| |