Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoiseBlocker BlackSilent Pro PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 120 x 120 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R68582
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     L-PLPS
EAN/GTIN:
     4250051904512
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Die Pro-Modelle von Noiseblocker besitzen eine Auto-Restart-Funktion, eine sehr geringe Geräuschentwicklung und eine sehr hohe Lebenserwartung von 140.000 Stunden. Mit Hilfe der Pulse-Width-Modulation (PWM) kann die Drehzahl des Lüfters über das Motherboard kontrolliert werden. Die Form des Rahmens und der Lüfterblätter haben sie mit den normalen BlackSilent gemeinsam, grenzen sich jedoch durch eine komplett schwarze Gestaltung ab. Das Montagesystem des Lüfters ist besonders raffiniert und minimiert die Schwingungsübertragung. Dabei sorgt ein großer Silikonrahmen für eine reduzierte Lautstärke. Selbst bei den Kabeln hat sich Noiseblocker etwas Besonderes einfallen lassen. So kann das gesleevte 20-cm-Kabel, um ein beiliegendes 50-cm-Kabel erweitert werden (ebenfalls gesleevt). Der Anschluss erfolgt über 4-Pin. Hierbei handelt es sich um das Silent-Modell mit 120 mm Größe.
Features:
Extrem leise, zuverlässig und langlebig dank PWM
Sehr gute Kühlleistung
Extrem niedrige Startspannung
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
120 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Gewicht:
120 g
Lagerart:
Kugellager
Lüfter-Größe:
120 mm
Drehzahl (max.):
1500 U/min
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräuschentwicklung (max.):
24 dBA
Luft-Fördermenge:
100 m³/h
Anschluss:
4-Pin
Drehzahl (min.):
600 U/min
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Größe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol, 4250051906271, NoiseBlocker, BlackSilent Pro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,52*
€ 31,43*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 22,50*
€ 31,44*
€ 3,50*
ab € 33,20*
€ 45,46*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 36,90*
€ 50,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.