Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KSC-W1200B Auto-Subwoofer passiv 1200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R687691
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KSCW1200B
EAN/GTIN:
     0019048202116
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Baßreflex-Box
KFZ Subwoofer
KSC-W1200B - Gehäuse Subwoofer 1200 W
Features:
Spitzenbelastbarkeit: 1.200 Watt
Geschlossener, kompakter Gehäusesubwoofer
300 mm Woofer
Gesticktes zweifarbiges Logo
Einfache Montage durch Schnellverschlussgürtel
Weitere Informationen:
Tiefe:
272 mm
Höhe:
342 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
486 mm
Gewicht:
7.8 kg
Belastbarkeit Musik (max.):
1200 W
Belastbarkeit RMS:
300 W
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
38 Hz ~ 300 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schalldruck:
84
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer passiv
Weitere Suchbegriffe: Subwoofer, kfz subwoofer kenwood, autolautsprecher, Kenwood, KSC-W1200B, Subwoofergehäuse, subwoofergehaeuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,39*
€ 115,09*
€ 3,50*
ab € 91,53*
€ 117,00*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 172,32*
€ 209,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.