| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R688152 Herst.-Nr.: PB618-P-WW-B EAN/GTIN: 4029164135300 |
| |
|
| | |
| Der PocketBook Basic Lux 4 verfügt über ein 15,24 cm (6 Zoll) großes blendfreies Touchscreen-Display mit E-Ink Carta Technologie, welches höchsten Lesekomfort für die Augen bietet. Die optischen Eigenschaften des Bildschirms sind nahezu identisch mit denen einer gedruckten Buchseite. So kannst du selbst bei hellem Sonnenlicht stundenlang lesen, ohne dass die Augen ermüden. Auch wenn eher wenig Umgebungslicht vorhanden ist oder gar völlige Dunkelheit herrscht, ermöglicht die Bildschirmbeleuchtung des PocketBook Basic Lux 4 ein entspanntes Lesevergnügen. Die verwendete LED-Technologie ist augenfreundlich und sorgt für ein angenehmes Leselicht. Features: Reflexionsfreier 15,24 cm (6 Zoll) großer E-Ink Carta Touchscreen Displaybeleuchtung für entspannte Lesestunden zu jeder Tageszeit Leistungsstarker Dual-Core-Prozessor für flüssige Bedienbarbarkeit Steuertasten und freie Tastenkonfiguration zur komfortablen Bedienung für Links- und Rechtshänder Unterstützung von 21 gängigen Buch- sowie 4 Bildformaten ohne Konvertierung Komfortabler Zugriff auf digitale Inhalte deiner öffentlichen Bibliothek via integrierter Onleihe-App sowie auch über Overdrive (mittels Browser) Lieferumfang: PocketBook Basic Lux 4 + Micro-USB-Kabel + Schnellstartanleitung + Dokumente. Weitere Informationen: | | Unterstützte Wiedergabeformate: | BMP + JPEG + PNG + TIFF | Display (Zoll): | 6 Zoll | Technologie: | LiPo | Display-Eigenschaften: | Beleuchtetes Display + E-Ink + Touch-Display | Display-Auflösung: | 1024 x 758 Pixel | Akku-Kapazität: | 1300 mAh | Speicherkapazität: | 8 GB | Prozessor Taktfrequenz: | 1 GHz | Speicherkartenslots: | microSD Karte | Display (cm): | 15.2 cm | Mobiles Internet: | WiFi | Bedienung: | Tasten + Touch | integrierte Beleuchtung: | Ja | Unterstützte Textformate: | ACSM + CBR + CBZ + CHM + DJVU + DOC + DOCX + EPUB + EPUB (DRM) + FB2 + FB2.ZIP + HTM + HTM | Prozessor-Kerne (Anzahl): | 2 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Speichermedium: | microSD Karte | Produkt-Art: | eBook-Reader | Arbeitsspeicherkapazität: | 512 MB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: e-book reader, PocketBook, Basic Lux 4, eBook, ebook leser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 83,27* | € 106,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 83,28* | € 106,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 85,53* | € 109,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 88,69* | € 113,61* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,71* | € 120,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|