Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook Verse Pro eBook-Reader 15.2cm (6 Zoll) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R688172
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB634-3-WW-B
EAN/GTIN:
     4029164135386
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Wenn du mit deinem E-Reader auch Hörbücher hören und die Text-to-Speech-Funktion nutzen möchtest oder einen IPX8-Wasserschutz wünschst, dann hast du mit dem PocketBook Verse Pro das ideale Gerät gefunden. Der E-Reader verfügt über einen 15,24 cm (6 Zoll) großen E-Ink Carta Bildschirm mit einer HD-Auflösung von 1072 × 1448 und 300 DPI. Auch hier lässt sich die Displaybeleuchtung mittels adaptivem SMARTlight hinsichtlich Lichtintensität und -farbe individuell anpassen.

Dank Bluetooth kann der E-Reader mit kabellosen Kopfhörern u. dgl. verbunden werden. So kannst du entspannt Hörbücher hören oder dir dein aktuelles E-Book per Text-to-Speech-Funktion vorlesen lassen – und dies sogar gefahrlos in der Badewanne, denn der PocketBook Verse Pro ist gemäß IPX8 wassergeschützt.
Features:
Augenschonender und hochauflösender 15,24 cm (6 Zoll) E-Ink Carta Touchscreen
SMARTlight zur individuellen Anpassung der Displaybeleuchtung
Kabelloser Hörbuchgenuss via Bluetooth
Text-to-Speech zum Vorlesen von Textdateien
IPX8-Wasserschutz für praktisches Lesen überall
Ergonomisches Design und attraktive Gerätefarben
Unterstützung von 25 Formaten und integrierte Onleihe-App
WLAN und PocketBook Cloud für Kauf und Verwaltung von E-Books
Lieferumfang:
PocketBook Verse Pro + USB-C® Kabel + Dokumente.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Unterstützte Wiedergabeformate:
BMP + JPEG + M4A + M4B + MP3 + MP3.ZIP + OGG + OGG.ZIP + PNG + TIFF
Display (Zoll):
6 Zoll
Technologie:
LiPo
Display-Eigenschaften:
Beleuchtetes Display + E-Ink + Touch-Display
Display-Auflösung:
1072 x 1448 Pixel
Akku-Kapazität:
1500 mAh
Speicherkapazität:
16 GB
Bluetooth® Version:
4.0
Prozessor Taktfrequenz:
1 GHz
Display (cm):
15.2 cm
Mobiles Internet:
WiFi
Bedienung:
Tasten + Touch
integrierte Beleuchtung:
Ja
Unterstützte Textformate:
ACSM + CBR + CBZ + CHM + DJVU + DOC + DOCX + EPUB + EPUB (DRM) + FB2 + FB2.ZIP + HTM + HTM
Prozessor-Kerne (Anzahl):
2 x
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
eBook-Reader
Arbeitsspeicherkapazität:
512 MB
Weitere Suchbegriffe: e-book reader, PocketBook, Verse Pro, eBook, ebook leser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
€ 2,90*
ab € 121,81*
€ 151,89*
2 Tage
80
€ 4,90*
ab € 121,06*
€ 151,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 156,88*
€ 3,50*
ab € 128,88*
€ 161,64*
Lager 615
Frei Haus
ab € 145,22*
€ 181,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.