Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HT41L Monitor-Erhöhung Höhen-Bereich: 34 bis 124mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R727312
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HT41L
EAN/GTIN:
     4012386135579
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Einfache Bildschirmanpassung dank modernem Stecksystem.
Optimieren Sie mit dem HT 41L Ihren Arbeitsplatz zu Hause oder im Büro, passend für 2 Geräte. Die langlebige Glasablage erhöht in kürzester Zeit Ihre Bildschirme oder Laptops auf Augenhöhe. Somit lässt sich ganz ohne Anstrengung die Belastung von Augen und Nacken reduzieren. Ebenso bietet die schwarze Glasablage zusätzlichen Stauraum.
Features:
Mit modularem Design zur Höhenanpassung
Für Bildschirme 33 - 81 cm (13" - 32")
Belastbar bis max. 20 kg
Weitere Informationen:
Tiefe:
240 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
1000 mm
Passend für:
33 cm (13") + 81,3 cm (32")
Halter-Ausführung:
Starr + Stand + Höhenverstellbar
Max. Tragkraft:
20 kg
Montierbare Displays:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Höhe (max.):
124 mm
Höhe (min.):
34 cm
Produkt-Art:
Monitor-Erhöhung
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer, My Wall, Monitor Staender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 38,21*
€ 52,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,26*
€ 54,17*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 54,53*
€ 72,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.