Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be Cool BC30LEF2301 Luftentfeuchter 25m² 600W 30 l/Tag Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R772112
Hersteller:
     Be Cool
Herst.-Nr.:
     BC30LEF2301
EAN/GTIN:
     9005151002195
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Formschön im Design von feucht zu trocken mit dem Design Luftentfeuchter BC30LEF2301 von BE COOL
Mit seinem gelungenen Design, hohen Entfeuchtungswerten und einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der BE COOL Luftentfeuchter nicht nur auf den ersten Blick. 2 Ventilatorstufen und eine maximale Entfeuchtungsleistung von 30 Litern pro Tag sorgen in Räumen bis 25 m² für optimale Luftverhältnisse.
Features:
Einzigartiges Design mit 4 Liter Wassertank
Soft-Touch-Panel
Entfeuchtungsleistung 30 Liter pro Tag
Lieferumfang:
Luftentfeuchter
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
600 W
Höhe:
511 mm
Länge:
247 mm
Breite:
338 mm
Gewicht:
13 kg
Luftdurchsatz:
230 m³
Arbeitstemperatur:
5 - 32 °C
Tankinhalt:
4 l
Geeignet für Räume bis max.:
25 m²
Entfeuchtungs-Leistung (max.):
30 l/Tag
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Geräusch-Entwicklung:
46 dB
Produkt-Art:
Luftentfeuchter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.